オリンパス リチウムイオン急速充電器

 

オリンパス リチウムイオン急速充電器 商品レビューを投稿する

従来比で約50%充電時間を短縮した、リチウムイオン充電池「BLH-1」対応の新型リチウムイオン電池充電器。
定格入力電圧が100V〜240Vで海外での使用も可能です。
電池
BLH-1
内容量
1個
注意
※プラグの形状は国・地域により異なりますので、事前にご確認の上、ご用意ください。.
※リチウムイオン充電池 BLH-1専用の充電器です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
73597396 BCH-1 ¥9,000
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。