デジタルクッキングスケール KJ110S

 

デジタルクッキングスケール KJ110S 商品レビューを投稿する

ごはんのカロリーがはかれる「ごはんのカロリーモード」付き。
壁掛けもできるフック穴付き。
「はかる」がキーワードのタニタ食堂おすすめのクッキングスケール。
タニタ食堂では、ごはんの量は100g、塩分は3g前後、野菜を100〜200gとそれぞれ量をしっかりはかることをおすすめしています。
ごはんの量だけでなくカロリーもはかれる「ごはんカロリーモード」搭載。
仕様
シリコーンゴム脚
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)
DC3(単4形乾電池×2本)
最小表示(g)
1
本体質量(g)
約265(乾電池含む)
精度
0gから250gまで:±2g、250gを超え1000gまで:±3g
測定方式
電気抵抗線式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×188×31
文字高(mm)
15
機能
地域設定:5区分、追加計量(0表示機能):あり
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
約113×113
保証期間
1年
フック形状
フック穴(S字フックなどで吊るすことができます)
表示単位
【ごはんカロリー】2kcal(2〜1680kcal/1000g相当)
オートパワーオフ
約6分
計量範囲
0〜1000g
ひょう量単位
g
内容量
1台
注意
※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
※種類の異なる電池を同時に使用しないでください。
※海外への転売は行わないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
73600783 KJ110SPK ピンク オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73600792 KJ110SWH ホワイト オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73600808 KJ110SGR グリーン オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。