インバータノンガス半自動溶接機 MSW100

 

インバータノンガス半自動溶接機 MSW100 商品レビューを投稿する

DIYからセミプロまであらゆる場面で大活躍個人宅配送不可商品です。
使用率(%)
60
セット内容
トーチ1.7m、アース3.0m、1次側電源コード2.0m、ワイヤチップ0.8mm×5、送給ローラー0.6-8
寸法(mm)
130×230×320
質量(kg)
5.5
種類
(ワイヤ送給装置)0.6〜0.8
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
(1phases)100±15%
保護等級
IP21
絶縁種別
F
定格入力電流(A)
27.5
力率
>0.7
電流調整範囲(A)
(出力)25〜80
無負荷電圧(V)
57
定格出力電圧(V)
15〜21.2
効率
≧80W
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
73603014 MSW100 オープン
¥59,900 1 59,900
65,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。