FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

 

FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 1.00 (1件の商品レビュー)

FM補完放送/V-Low対応のFM・V-Lowアンテナです。F-5接栓、タイラップ、防水キャップが付属しています。
付属品
F-5接栓、防水キャップ、タイラップ
出力インピーダンス(Ω)
75
適合マスト径(Φmm)
22〜49
受信チャンネル(MHz)
76〜95MHzFM(補完放送対応)、95〜108MHz V-Low
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
素子数
前後比(dB)
動作利得(dB)
半値幅(度)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
73634584 FA2 2素子 4〜15 -3.5〜4.5 60〜76 0.85 ¥6,890
¥4,690 1 4,690
5,159 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
73634593 FA5 5素子 7〜16 4〜7 48〜67 1.85 ¥8,120
¥5,590 1 5,590
6,149 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: モノタロウさんの翌日出荷はあてになりません

翌日出荷で金曜日午前中に注文したが発注は水曜日でした。騙されました
モノタロウさんの翌日出荷はあてになりません。

これは注文コード 73634593 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-24]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。