ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 ストローク調整範囲(mm)0~-15 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73084734 PBDAES16X100-A-1A-ZC253A1 片フート形
12,880
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084743 PBDAES16X100-A-1A-ZC253A2 片フート形
16,960
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084752 PBDAES16X100-A-1A-ZC253B1 片フート形
13,240
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷
73084768 PBDAES16X100-A-1A-ZC253B2 片フート形
17,680
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084777 PBDAES16X100-A-3 フランジ形
8,830
8,098
8,908 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084786 PBDAES16X100-A-3-ZC205B1 フランジ形
12,060
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084795 PBDAES16X100-A-3-ZC253A1 フランジ形
12,910
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084804 PBDAES16X100-A-3-ZC253A2 フランジ形
16,990
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084813 PBDAES16X100-A-ZC201A1 基本形
11,590
9,980
10,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084822 PBDAES16X100-A-ZC201A2 基本形
14,460
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084838 PBDAES16X100-A-ZC205A1 基本形
11,590
9,980
10,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084847 PBDAES16X100-A-ZC230A1 基本形
12,800
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084856 PBDAES16X100-A-ZC230B1 基本形
13,160
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084865 PBDAES16X100-A-ZC253A1 基本形
12,800
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084874 PBDAES16X100-A-ZC253A2 基本形
16,880
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73084883 PBDAES16X100-A-ZC253B1 基本形
13,160
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする