ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X150 コガネイ

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)150 ストローク調整範囲(mm)0~-15 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73086493 PBDAES16X150-A-1A-ZC253A1 片フート形
13,450
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086502 PBDAES16X150-A-1A-ZC253A2 片フート形
17,530
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086518 PBDAES16X150-A-1A-ZC253B1 片フート形
13,810
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086527 PBDAES16X150-A-1A-ZC253B2 片フート形
18,250
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086536 PBDAES16X150-A-3 フランジ形
9,400
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086545 PBDAES16X150-A-3-ZC205B1 フランジ形
12,630
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷
73086554 PBDAES16X150-A-3-ZC253A1 フランジ形
13,480
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086563 PBDAES16X150-A-3-ZC253A2 フランジ形
17,560
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086572 PBDAES16X150-A-ZC201A1 基本形
12,160
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086588 PBDAES16X150-A-ZC201A2 基本形
15,030
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086597 PBDAES16X150-A-ZC205A1 基本形
12,160
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086606 PBDAES16X150-A-ZC230A1 基本形
13,370
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086615 PBDAES16X150-A-ZC230B1 基本形
13,730
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086624 PBDAES16X150-A-ZC253A1 基本形
13,370
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086633 PBDAES16X150-A-ZC253A2 基本形
17,450
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73086642 PBDAES16X150-A-ZC253B1 基本形
13,730
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする