防塵防滴LEDライト付き グリーンレーザーポインター
高輝度LEDライト付き、IP64準拠防塵防滴仕様で物流から工事・建設現場まで、様々なシーンで威力を発揮するエメラルドグリーンレーザーポインターです。
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
レーザー光を20時間連続照射できる省電力設計で、経済的です。
手の届かない所への指示に便利なエメラルドグリーンレーザーポインターを搭載し、レーザー光線を約200m先まで照射できます。(夜間時使用環境により異なります)
雨・泥・塵の侵入を防ぎ、ほこりや水気の多い場所でも安心して使用可能なIP64防塵防滴仕様です。
高輝度LEDライト付きで、夜間でも周りを照らしながらの作業が可能です。
ストラップを通すためのストラップホールがあり、ストラップも付属しているので、安心して使用できます。
携帯性に便利な収納ポーチが付属しています。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー緑色光
付属品単四アルカリ乾電池(テスト用)×3本、ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書
材質アルミ
寸法(mm)Φ30×158(突起部除く)
質量(g)約210(電池含む)
電源単四アルカリ乾電池×三本
連続使用時間レーザー: 約20時間 / LEDライト: 約1時間
電池寿命(時間)レーザー/約20時間、LEDライト/約1時間
到達距離(m)最大200
レーザー出力最大1mW
レーザー波長(nm)515±10
使用場所屋内・屋外
レーザー光色グリーン
内容量1個
注意
※レーザー到達距離は環境によって異なります。※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。
商品説明動画
防塵防滴LEDライト付き グリーンレーザーポインター
この動画は、6人が参考にしています。
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 73671158
2021-12-07
- 用途:
- ビル内のシャフトでの配線ルート確認作業等
運輸・通信業
LEDライトの輝度や角度(広角・狭角)が変わるとさらに良かった。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07