G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 2 with ev series bay adapters

 

G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 2 with ev series bay adapters 商品レビューを投稿する

携帯可能なハードウェアRAID、8ベイThunderbolt(TM)2ストレージソリューション。
インターフェース
Thunderbolt2×2
仕様
SKU:0G02877
セット内容
G-SPEEDShuttleXLwithevSeriesBayAdapters(リムーバブル・ディスクモジュール×6+evシリーズベイアダプター×2)、Thunderbolt(TM)ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド
回転数(min-1[r.p.m])
7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×245×385
保証期間
(無償/交換)3年
互換性
Mac OS(R) 10.9以降、Windows(R) 10, 8.1, 7
転送速度(MB/sec)
(最大)1300
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
容量(TB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73675726 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 2 18000GB w/ ev Series Bay Black 18 オープン
¥459,000 1 ¥459,000
出荷目安:22日
返品不可
73675735 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 2 24000GB w/ ev Series Bay Black 24 オープン
¥489,000 1 ¥489,000
出荷目安:22日
返品不可
73675744 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 2 48000GB w/ ev Series Bay Black 48 オープン
¥839,000 1 ¥839,000
出荷目安:22日
返品不可
73675753 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 2 60000GB w/ ev Series Bay Black 60 オープン
¥899,000 1 ¥899,000
出荷目安:22日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく