G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 3 with ev series bay adapters

 

G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 3 with ev series bay adapters 商品レビューを投稿する

携帯可能な、ハードウェアRAID、8ベイ、Thunderbolt(TM)3ストレージ。
インターフェース
Thunderbolt 3ポート×2
仕様
SKU:0G02877
セット内容
G-SPEEDShuttleXL8ベイストーレジシステム、取り外し可能なディスクモジュール(6)とevSeriesBayAdapters×2、Thunderbolt(TM)ケーブル(40Gbps)、電源コード、クイックスタートガイド
回転数(min-1[r.p.m])
7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×385×245
保証期間
(無償)5年
互換性
Mac OS 10.12+以降、Windows(R) 10, 8.1,7(フォーマットが必要)
転送速度(MB/sec)
(最大)1500
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
容量(TB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73675762 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 3 24000GB w/ev Series Bay Black J 24 オープン
¥439,000 1 ¥439,000
出荷目安:22日
返品不可
73675778 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 3 36000GB w/ev Series Bay Black J 36 オープン
¥529,000 1 ¥529,000
出荷目安:22日
返品不可
73675787 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 3 48000GB w/ev Series Bay Black J 48 オープン
¥679,000 1 ¥679,000
出荷目安:22日
返品不可
73675796 G-SPEED Shuttle XL Thunderbolt 3 60000GB w/ev Series Bay Black J 60 オープン
¥839,000 1 ¥839,000
出荷目安:22日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく