LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ

 

LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ 商品レビューを投稿する

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。60形相当
明るさ
小型電球60W形相当
長さ(mm)
79
質量(g)
52
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
40
全光束(Lm)
760
定格寿命(時間)
40000
対応
断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具
定格入力電流(A)
0.12
配光角度(°)
約180
演色指数(Ra)
84
電球の種類
LED
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
口金
光色
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73829087 LDA7NGE17K60ESW2 E17 昼白色相当 5000 6.7 113.4 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
73757276 LDA7DGE17K60ESW2 E17 昼光色相当 6500 6.7 113.4 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
73671842 LDA7LGE17K60ESW2 E17 電球色相当 2700 7.0 108.6 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく