(8件のレビュー)

スタイルに合わせて選べるカラーモデル!。前照灯として使用可能。
衝撃に強くて丈夫!(ポリカーボネイト樹脂採用)3モード採用!(点灯・クイック点滅・スロー点滅)
被視認性のよいレンズ採用。左右15度の角度調節可能。中心光度 約500cd

光度(cd)約500(5m前方 電池初期値) 質量(g)約85(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×89×28 光源高輝度白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×2個 照射範囲約Φ10cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約7、約8(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約150、スロー点滅:約400 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SKL131 73805025
SKL131 73805025
73805025 SKL131 ブラック
オープン
1,690
1,859 (税込)
当日出荷
SKL131 73805043
SKL131 73805043
73805043 SKL131 ホワイト
オープン
1,790
1,969 (税込)
当日出荷
73805034 SKL131 シルバー
オープン
1,590
1,749 (税込)
取扱い終了

返品不可
73805052 SKL131 レッド
オープン
1,590
1,749 (税込)
取扱い終了

返品不可
73805068 SKL131 グリーン
オープン
1,590
1,749 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73805025
2023-04-08
用途:
夜間自転車を使うとき
製造業

思ったほど光が広がらず、明るい範囲が狭いが、照らしている場所はかなり明るい。

対象商品:
73805025
2022-07-07
用途:
自転車走行時
タカハシ 様

2回目の購入です。一つ目は主人が使っておりますがとても使いやすいそうです

対象商品:
73805025
2023-02-02
用途:
愛車のメンテ
卸売・小売業

使用しているライトが暗いので購入しました。取り付けはまだですが楽しみです。

対象商品:
73805025
2022-04-25
用途:
夜に自転車に乗る時
P&M研究所 様 (サービス業)

小型の割には明るいので街中を走る分には十分です。取り付けるパイプの径に合うようにアジャスト用ゴムが3枚も付いているのは助かります。

対象商品:
73805025
2022-02-21
用途:
自転車のライト
製造業

明るくて安心です。安いやつはどうしても暗いですし、安全をかんがえるとちゃんとしたメーカーがいいですね

対象商品:
73805025
2021-09-23
用途:
近所のおじいちゃんへプレゼント
日本ディーエムジー 様

高圧洗浄機を貸してくれたお礼にプレゼント
100均ので良いじゃないかと申していたが、すぐ壊れるようなものは使わないほうが長持ちすれば元は取れる、と説明したら、塗装職人をしていたおじいちゃんも納得していた

対象商品:
73805025
2020-09-05
用途:
普段使い
建設業・工事業

形はかなり格好良いです。が、本体取外し部が少し緩いようで、うまくはまっていないと、走行中に外れて落っこちてしまいます。もう少し簡単でしっかりとした良いロック方法があると良い気がします。明るさはまあまあです。

対象商品:
73805025
2019-07-13
用途:
自転車のライト交換
宗教法人天理教心治分教会 様 (サービス業)

自転車のLEDライトを交換しました。パナソニック製でとても使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする