キングジム

ハイブリッド・ファンSJR

ハイブリッド・ファンSJR キングジム

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1〜3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。

適合
丸型アネモ(直径500mm〜830mm迄)
角型アネモ (一辺が500mm〜830mm迄)
小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm〜780mm)
長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm〜800mm 長辺800mm〜1400mm)
※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます
材質(羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ (羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト 質量(g)(本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255 アズワン品番2-9652-12 可変範囲直径700mm〜900mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73669898 HBF-SJRCW
オープン
34,900
38,390 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする