ビジネスリュック PCバックパック 3気室構造 ブラック 高性能モデル
あらゆる荷物に最適な収納場所を確保!高い一覧性と収納性を兼ね備えた3気室構造のPCバックパック。
あらゆる荷物に最適な収納場所を確保した高機能バックパックです。
メインルーム、ガジェットルーム、パソコン&ドキュメントルームに分かれた3気室構造です。
メインルームは横開き式の収納口により、高い一覧性と収納性を両立させています。
蓋の裏側には小分け用メッシュポケットと防水ポケットを備えています。
ガジェットルームは小さくてかさばりがちなガジェット類をまとめて収納でき、バッグの中を漁らなくてもすぐに取り出すことができます。
パソコン&ドキュメントルームはクッション性に優れたパソコン専用ドックを備え、16.4インチまでのパソコン、12インチまでのタブレット、A4サイズまでの書類などを収納できます。
バッグを降ろさずに長財布などを出し入れできるサイドポケットがついています。
背中への負担を軽減するEVA製クッションパッドを使用しています。
バッグと身体の一体感を高め、長時間の移動でも疲れにくく、お好みの位置に調整できるチェストベルトがついています。
ハンドル部分には、手への負担を軽減するクッション材を使用しています。
ファスナー部分には指にフィットして開閉しやすい引き手を採用しています。
底面の専用ポケットにレインカバーが内蔵されており、急な雨にもすぐ対応できます。
用途
パソコンもガジェットも一緒に持ち運べるPCキャリングバッグです。
収納を多く確保しているので、入れたものがバッグの中でごちゃつきません。
色ブラック
材質ポリエステル
質量(g)約1170
タイプリュック
ポケット数【前面】小物入れポケット×1、【気室内】PCポケット×1、タブレットポケット×1、デバイスポケット×6、小物入れポケット×2、ファスナー付きポケット×2、ドキュメントポケット×1、【側面】小物入れポケット×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×160×510(突起物を除く)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×35×400
内容量1個
収納を多く確保しているので、入れたものがバッグの中でごちゃつきません。
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07