USB3.0対応2BAYデュプリケーターハードディスクケース

 

USB3.0対応2BAYデュプリケーターハードディスクケース 5.00 (1件の商品レビュー)

LGB-2BDPU3は、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズのパソコンなしでハードディスクの 丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDDデュプリケーターケースです。
HDDをBAYに挿入してボタンを押すだけで簡単にデュプリケートが可能です。
付属品
ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、マニュアル1部(保証書含む)
対象パソコン
USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ
ブラック
質量(g)
260
対応OS
Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、
コネクタ形状
USB3.0 TypeB×1
入力電圧(V)
DC+12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×127×84(突起部を除く)
インターフェース
USB3.0
保証期間
1年間
設置方式
水平
RoHS指令
準拠
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73823636 LGB-2BDPU3 ¥5,120 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
73823636
LGB-2BDPU3
24780526
LGB-2BDPU3ES
LGB-2BDPU3ES HDDスタンド 2ベイ デュプリケーター HDD SSD対応 USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテック 24780526 HDDスタンド 2ベイ デュプリケーター HDD SSD対応 USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能
ロジテック 1個
¥4,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 内蔵HDD丸ごとコピー

PCのCドライブ(500GB)が手狭になってきたのでHDD(2TB-SATA)に交換のために購入。
環境そのままで交換したかったのでこちらで丸ごとコピー。

PC内蔵のHDDを取り出してこの製品に新HDDとセットして約2時間でコピーし、新HDDをPCに戻して終了。
その後快適に運用できています。
「丸ごとコピー」するには手軽です。

これは注文コード 73823636 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大久保石油店 様 [2018-04-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく