HDDケース 3.5HDD USB3.0

 

HDDケース 3.5HDD USB3.0 4.50 (2件の商品レビュー)

3.5インチSATA用ハードディスクケース FANレスモデル。
仕様
冷却ファン:無し(FAN取り付け可能)
付属品
USB3.0ケーブル1本、クイックガイド(2枚)、ACアダプタ1個、取り付けネジ(ハードディスク固定用:2本、上部カバー固定用:1ポン、冷却ファン固定用:3本)1式、HD革命ソフト CD-ROM 1枚
対象パソコン
USBポートを持つWindowsパソコン。Intel Mac
質量(g)
370
対応OS
Windows vista, 7, 8, 8.1,10Mac OS X 10.4以降(USB3.0接続時)※いずれも日本語OSに限り
コネクタ形状
USB3.0micro-B×1
入力電圧(V)
DC+12/1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×199×35
インターフェース
USB3.0
保証期間
1年間
設置方式
水平/垂直
危険物の種別
非危険物
RoHS指令
準拠
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73823758 LHR-EJU3 ¥3,830
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 3.5インチHDDの有効利用

パソコンから取り出したHDDの再利用のために購入しました。USB3.0なのでバックアップも早く終わります。

これは注文コード 73823758 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-27]

満足度: 4

用途: PCのデータドライブ

一回初期不良でしたが、すぐに交換していただきました。2台目問題なく使えています。冷却FANを付けましたが、7200 rpmのHDDでも滅多に回転しません。静かです。

これは注文コード 73823758 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく