ワイヤレスIR LEDマウス

 

ワイヤレスIR LEDマウス 4.55 (11件の商品レビュー)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様
レシーバ収納:◯
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
Mサイズ
質量(g)
【本体】約52(電池を含まず)、【レシーバ】約2
電源
単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)
1.5
対応OS
Windows10、Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】59×99.8×39、【レシーバ】18×13.1×5.7
連続使用時間(時間)
約500
通信方式
GFSK方式
LED色
不可視光(赤外線)
保証期間
6カ月
ボタン数
3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
電池使用可能期間
約905日
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73824135 M-FIR08DRBK ブラック ¥2,100
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824144 M-FIR08DRPN ピンク ¥2,100
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

平均満足度: 4.55  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パソコン操作時

デスクまわりがすっきりして、使いやすい。外出先でも、コードレスなので使いかってがいい。

これは注文コード 73824135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-26]

満足度: 5

用途: 事務所のデスク

費用対効果〜優秀です。ワイヤレスなので、コードが絡まったりせず、邪魔にならず、机上もすっきリして、仕事が効率よくできます。

これは注文コード 73824135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 K・S・G株式会社 様 [2020-05-22]

満足度: 5

用途: デスクワークの際

会社にてデスクワークの際に、ノートパソコンに使用。マウスの方が何かと使い勝手が良いので・・・。もちろん、ワイヤレスなので書類等の邪魔にならなくて良いです。無線LANアダプターが小さく、目立たないのもGOOD。

これは注文コード 73824135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-08]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: パソコンの有線マウスと交換しました

安いですね、タイムラグは感じられず快適です。
問題があるとすれば時々机の上で行方不明になる事くらいです。

これは注文コード 73824144 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社アスコ通信特機 様 [2019-09-12]

満足度: 5

用途: パソコン操作

黒色が品切れだったため、ピンクを購入しましたが、
とっても可愛いデザインで気に入っています。
使いやすく、電池も長持ちということなので、良いと思います。

これは注文コード 73824144 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社若林印刷 様 [2019-08-27]

満足度: 5

用途: ノートPC操作時

コンパクトで操作しやすい。単3電池1本動作も良い。

これは注文コード 73824135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-31]

満足度: 5

用途: パソコン操作

感度もよく、ワイヤレスで邪魔でもなく、何よりかわいくて気持ちよく仕事できています。

これは注文コード 73824144 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-30]

満足度: 4

用途: クリックボタンがちょっと硬め

ずっと使っていた同じくエレコムのマウスのホイルセンサーが壊れたので、こちらの商品に交換。
ちょっとクリックボタンが硬くなったような気がします。

これは注文コード 73824135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Off Time 様 [2020-03-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。