回転式USBメモリ

 

回転式USBメモリ 5.00 (2件の商品レビュー)

回転式コネクタカバーを採用したキャップレスタイプの回転式USB3.1(Gen1)/USB3.0対応USBメモリ。
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)
約8
電源
USBバスパワー
コネクタ形状
USB タイプA オス
対応機種
Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS X 10.10/10.11 が動作するMacintosh、【付属ソフトウェア】Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS X 10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51.5×16×9(コネクタ収納時)
保証期間
1年
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
13 件中 1 - 13 件
注文
コード

品番

容量(GB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73824205 MF-RMU3A008GBK ブラック 8 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824214 MF-RMU3A016GBK ブラック 16 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824223 MF-RMU3A016GBU ブルー 16 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824232 MF-RMU3A016GPN ピンク 16 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824248 MF-RMU3A016GWH ホワイト 16 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824257 MF-RMU3A032GBK ブラック 32 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824266 MF-RMU3A032GBU ブルー 32 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824275 MF-RMU3A032GPN ピンク 32 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824284 MF-RMU3A032GWH ホワイト 32 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73824293 MF-RMU3A064GBK ブラック 64 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
73824302 MF-RMU3A064GBU ブルー 64 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
73824318 MF-RMU3A064GPN ピンク 64 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
73824327 MF-RMU3A064GWH ホワイト 64 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: あまり重要でないデータの運搬

よくあるUSBコネクタ部がスライドして隠れる風だが,内部端子はそのまま剥き出しであることに疑問をもっていた。この製品は180回転することで概ねこの疑問を解消している。(それでも多少の隙間は存在するが端子剥き出しよりは遥かに優れていると思う)

これは注文コード 73824214 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-24]

満足度: 5

用途: 型図データの保存

キャップが無いタイプで、かつあまり厚みのない物が欲しかったので満足です。

これは注文コード 73824205 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく