折りたたみ式マグネットトレイ

 

折りたたみ式マグネットトレイ 4.50 (2件の商品レビュー)

細かい部品などを収納できるゴム製のマグネット付トレイです。
折りたたみ式で深さの調整ができ、使用しないときも収納に場所を取りません。
用途
部品などの収納に。
材質
TPR
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
90
深さ(mm)
80
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
77459786 -
¥319 1 ¥319
欠品中
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車のメンテナンス

折りたたんでも厚みは少しありますが、私は気にならない厚みで使うときはしっかり働いてくれて、使わないときはコンパクトに壁にかけておけるので助かってます。
また利用させていただきます。

これは注文コード 77459786 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-18]

満足度: 4

用途: バイクのメンテナンスに

メンテ時にガソリンタンクに貼り付けてネジ等を入れておくのに重宝します。マグネットの貼付け面も柔らかく、デリケートなガソリンタンク表面の傷を防止できます。マグネットはそれほど強くなく自重もありますから、側面での使用や、重いボルトの収納は向かないような気がします。

これは注文コード 77459786 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく