【ワケあり】POPローレットナット

 

【ワケあり】POPローレットナット 商品レビューを投稿する

片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
特記
※理由あり(未使用・未開封)
下穴径(Φmm)
6.1
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
6
フランジ厚(mm)
0.5
内容量
1箱(1000本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(kg)
カシメ板厚(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73829726 SFH-425-SF RLT 11.0 1.07 1.5〜2.5 オープン
¥25,757 1 ¥19,318
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
73829735 SFH-435-SF RLT 12.0 1.12 2.5〜3.5 オープン
¥25,995 1 ¥19,496
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく