NEC ノートPC PC-SN16C office付き

 

NEC ノートPC PC-SN16C office付き 商品レビューを投稿する

オフィスソフト:Microsoft Office Home and Business Premium
仕様
2コア、【DVD/CDドライブ】DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]、【電波障害対策】VCCI ClassB
付属品
マニュアル、ACアダプタ、Bluetooth(R)BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)
質量(kg)
【本体】約2.4(標準バッテリパック含む)
質量(g)
(マウス)約62、(バッテリ)約235、(ACアダプタ)約192
消費電力(W)
標準時:約8/最大時:約45/スリープ時:約0.5
電源
リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】385.6×258×22.6(突起部、バンプ部除く)、【バッテリ】約274×33.3×22.5(突起部除く) 、【ACアダプタ】約94.0×41.0×30.0
入力方式
【マウス】Bluetooth(R)BlueLEDマウス(横チルト機能付き)(本体色と同色)、【ボタン】ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)
スレッド
2
メモリー容量
4(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)、【最大】16
キャッシュメモリ(MB)
2(3次キャッシュ)
表示機能
【内蔵ディスプレイ】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶、(LCDドット抜けの割合)0.00026%以下、【表示色(解像度)】内蔵ディスプレイ:最大1677万色(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)、別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時):最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット)対応映像方式:1080p、1080i、720p、【グラフィックアクセラレータ】インテル(R)HD グラフィックス 510(CPUに内蔵)、【グラフィックスメモリ】最大2135MB(メインメモリと共用)
動作温湿度範囲
5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)
使用CPU
インテル(R)Celeron(R)プロセッサー 3855U
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
M区分 0.044(AAA)
充電時間(時間)
【バッテリー】約3.2/約2.6(電源ON時/OFF時)
スピーカー
内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W)
OS
Windows 10 Home 64ビット
動作周波数(GHz)
1.6
ハードディスクドライブ(GB)
約500(Serial ATA、5400回転/分)
キーボード
本体一体型(キーピッチ18.7mm、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)
ポインティングデバイス
マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド
Webカメラ
HD解像度(720p)対応、有効画素数92万画素
インターフェイス
外部/【USB】USB 3.0×3、【ディスプレイ】HDMI出力端子×1、【LAN】RJ45×1、【マイク入力】ヘッドフォンマイクジャック×1、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)、【ヘッドフォン出力】マイク入力と共用、【ライン出力】マイク入力と共用、【メモリーカードスロット】SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1
バッテリー稼動時間
約5.5時間(JEITA測定法 Ver.2.0)
Bluetooth
Bluetooth(R)Smart Ready準拠
サウンドシステム
(音源/サラウンド機能)インテル(R)ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載
LAN設定
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、【ワイヤレスLAN】11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct準拠)
内蔵マイク
ステレオマイク
スロット数(個)
SO-DIMMスロット×2[空き:1]
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73881212 PC-SN16CJSAA-2 エクストラホワイト ¥94,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
73881228 PC-SN16CLSAA-2 スターリーブラック ¥94,800 返品不可
代引不可
廃番
73881237 PC-SN16CNSAA-2 ルミナスレッド ¥94,800 返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく