Edifier ゲーミングヘッドセット G4

 

Edifier ゲーミングヘッドセット G4 商品レビューを投稿する

ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のゲーミングヘッドセットです。
7.1chバーチャルサラウンドサウンドは、360度迫りくるターゲットの足音や物音にも敏感に反応し、ゲームプレイを助けるとともに圧倒的な没入感を演出。
ハイスペックが要求されるゲーミングならではの、充実したスペックをお楽しみいただけます。
フィールドへの没入感を高め、ゲームプレイの臨場感を演出する、バイブレーション機能を搭載。
メンバーとのコミュニケーションがストレス無く行える、自由自在に稼働し伸縮可能なフレキシブルマイクを搭載。
長時間プレイへのストレスを軽減する快適設計。
ゲームタイトルに合わせて、音場をカスタマイズするオーディオコントローラー付属。お好みの環境に合わせたパーソナライズを可能にします。
プラグ形状
(入力)USB タイプA
質量(g)
約365
コード長さ(m)
2.4
対応OS
Windows 10/8.1/7 SP1(32/64bit)、mac OS 10.12〜
適合機器
USBポート(タイプA)を標準搭載したWindows、Mac、PS4
マイクロホン
伸縮式 / 取り外し不可
入力プラグ
USB タイプA
再生周波数帯域(Hz)
20-20000
インピーダンス(Ω)
24
ドライバーユニット(Φmm)
40
音圧感度(dB)
103
内容量
1台
注意
※Windowsでご使用の場合はサプライヤーサイトでドライバーをダウンロードしてご利用ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
73956015 ED-G4GR グリーン ¥9,980
¥9,890 1 ¥9,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
73956024 ED-G4RD レッド ¥9,980
¥9,890 1 ¥9,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
73956033 ED-G4WH ホワイト ¥9,980
¥9,890 1 ¥9,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく