木製作業台 収納付き 錠付き
木製作業台にR加工を施して、安全性がUPしました。店内の色目に合うように3色そろえました。
仕様可動棚は取り外しできますが、高さは調節できません。
付属品可動棚×1枚
材質木製、天板
質量(kg)15
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(55+35)×40×94.5
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
木製作業台にR加工を施して、安全性がUPしました。店内の色目に合うように3色そろえました。