カードクリップ

カードクリップ アズワン

仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、5mm厚までのカードをご使用いただけます。、ショーカード別売 素材樹脂製
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74254276 61-204-1-1 1セット(20個) 61-7237-48 H10.5cm クリップ幅 H10.5cm
2,860
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74254285 61-204-1-2 1セット(20個) 61-7237-49 H16cm クリップ幅 H16cm
3,840
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
74254294 61-204-1-4 1セット(100個) 61-7237-50 H10.5cm クリップ幅 H10.5cm
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
74254303 61-204-1-5 1セット(100個) 61-7237-51 H16cm クリップ幅 H16cm
22,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74254276 61-204-1-1 63521116 2017-110 2017-110 カードクリップ ストア・エキスプレス 63521116 カードクリップ ストア・エキスプレス 1セット(20個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました
74254285 61-204-1-2 63521125 2017-111 2017-111 カードクリップ ストア・エキスプレス 63521125 カードクリップ ストア・エキスプレス 1セット(20個) 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする