LEDシーリングライトミニ 人感センサー付

 

LEDシーリングライトミニ 人感センサー付 商品レビューを投稿する

人を感知してパッと自動点灯するLEDミニシーリングライト。
暗いときだけ人に反応。必要な時に点灯するから省エネ。
長寿命&省エネ。
用途
トイレや内玄関に
消費電力(W)
約5.7
適合
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
材質(本体)
ABS樹脂、他
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
約152×119×60(プラグ含まず)
本体質量(g)
約215
照度(Lux)
(明暗センサー感知)20
点灯時間
約60秒
待機電力(W)
約0.6
動作温度範囲(℃)
0〜40
電球の種類
LED
調光の可否
内容量
1個
注意
※天井の配線器具の形状を必ずご確認の上、お買い求めください。
※防水仕様ではありません。
※調光器(ライトコントロール)との併用はできません。
※待機時も電力を消費していますので、長期間外出の時は壁スイッチなどの主電源を切ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
光源色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74037662 LE-Y06LE-S2 480 電球色 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
74037678 LE-Y06NE-S2 580 昼白色 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく