活動量計 カロリズムエキスパート AM142

 

活動量計 カロリズムエキスパート AM142 商品レビューを投稿する

カロリズムエンジンPROを搭載し、1日の行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。
日常の家事や仕事、ウォーキングからジョギングにいたるまでどんなあなたの行動もしっかり分析し健康管理トレーニングをサポート。
ウォーキングやジョギングの成果をしっかり分析。
気になる活動の間だけの消費カロリーや歩数、距離をはかれる「スプリット機能」。
大切な記録を残せる「過去メモリ保護」機能。
見たい画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
スライドクリップと落下防止ストラップが付属します。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×2個)、ドライバー、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックガイド、摂取カロリー表
材質
ABS、PC、PC/ABS
質量(g)
約38(乾電池含む)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×2個
表示
活動時間:最大199999分/1分単位(走行/歩行/生活の3分類と合計値をそれぞれ表示)、距離:最大1999.99km/0.01km単位(走行/歩行の2分類と合計値をそれぞれ表示)、活動エネルギー量:最大199999kcal/1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類をそれぞれ表示)、安静時代謝量:最大199999kcal/1kcal単位、総消費エネルギー量:最大199999kcal/1kcal単位、時計:24時間表示、脂肪燃焼量:最大19999.9g/0.1g単位(走行/歩行/生活の3分類と合計値をそれぞれ表示)、歩数:最大199999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類と合計値をそれぞれ表示)、グラフ表示:24時間カロリズムグラフ・分析グラフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×13×39
文字高(mm)
8
機能
スプリット機能(スプリットモード):あり、バックライト:あり、ホームボタン機能:あり、メモリー保護機能:あり、走行判定機能:あり
保証期間
1年
通信機能
Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)
設定項目
体脂肪率設定:5.0〜75.0%(0.1%単位)、体重設定:20〜150kg(1kg単位)、性別設定:男・女、日付設定:年・月・日・時刻、歩数振り分けレベル設定:20段階、走りの歩幅設定:20〜200cm(1cm単位)、歩きの歩幅設定:20〜150cm(1cm単位)、年齢設定:6〜99才(生年月日で入力)、身長設定:90〜220cm(1cm単位)
内容量
1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

データメモリ
電池寿命
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74037845 AM142 GD ゴールド 14日分、データ保護も可能 約6ヶ月(1日16時間使用の場合) オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
74037854 AM142 BL ブルー 14日間 約6カ月(1日約16時間使用の場合) オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく