CF カップ 身

 
材質
CF
商品タイプ
本体
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
74039132 70‐80 1袋(50枚) 80 70 39 オープン
¥329 1 329
362 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
74039148 70‐110 1袋(50枚) 110 70 50 オープン
¥309 1 309
340 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
74039157 88‐130 1袋(100枚) 130 88 39 オープン
¥669 1 669
736 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
74039166 105‐230 1袋(100枚) 230 102 45 オープン
¥859 1 859
945 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
74039175 115‐480 1袋(50枚) 480 115 74 オープン
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88627622 70‐80 1ケース(50枚×60袋) 80 70 39 オープン
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88627638 70‐110 1ケース(50枚×60袋) 110 70 50 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88627647 88‐130 1ケース(100枚×25袋) 130 88 39 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88627656 105‐230 1ケース(100枚×20袋) 230 102 45 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88627665 115‐480 1ケース(50枚×20袋) 480 115 74 オープン
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 飲食店

惣菜のテイクアウト用に購入。
サイズ的にもちょうど良かったです。なくなったら又、注文します。

これは注文コード 74039175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-08]

満足度: 5

用途: 試食会用の容器に使用

このサイズがちょうどよい。手に触れた時に適度に温かさも感じるところも食欲を増すことができて良い感じです。

これは注文コード 74039132 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-04]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。