CFボウル 身

CFボウル 身 中央化学 CFボウル 身 中央化学 CFボウル 身 中央化学 CFボウル 身 中央化学 CFボウル 身 中央化学 CFボウル 身 中央化学
(2件のレビュー)

美しい光沢とおわん形状が料理をさらにひきたてます。

商品タイプ本体 材質CF 高さ(mm)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74039604 130 木理DBR両 1袋(50枚) 130
オープン
619
681 (税込)
当日出荷
74039613 160 木理DBR両 1袋(50枚) 155
オープン
879
967 (税込)
3日以内出荷
88628094 130 木理DBR両 1ケース(50枚×36袋) 130
オープン
20,900
22,990 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88628103 160 木理DBR両 1ケース(50枚×24袋) 155
オープン
19,900
21,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-03-15
用途:
包装時
対象商品:
74039604

テイクアウト用の半チャーハンを入れるのに使用しています。

2019-08-19
用途:
惣菜
対象商品:
74039604

大きさもちょうどよく、素材も丈夫で購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする