電動オートコインカウンター

 

電動オートコインカウンター 3.67 (3件の商品レビュー)

消費税改正で一気に増える小銭。大量に溜まってしまった小銭を簡単に選別・計算するコインカウンターです。
業務利用だけでなく個人で御利用頂ける小型、低価格なモデルとなっております。最大投入枚数も余裕の500枚。
ご家庭で小銭貯金などをされている方も、実際に貯金する前に予め持ち込み金額を計算できます。
また、5円や1円は消費税用にその他の金種は貯金用に振り分ける時もワンプッシュで選別できます。
用途
硬化のソート
計数速度
(最大)340枚/分
ホッパー容量(枚)
500
仕様
【各コイン引き出し】80〜200枚(硬貨の種類による)
付属品
本体、日本語説明書
質量(kg)
4.3
電源(V)
AC110(60Hz)
消費電力(W)
20未満
表示
【バッチプリセット番号】3桁LED、【枚数】4桁LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
347×317×273
保証期間
1年間
内容量
1台
注意
※硬化は付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
74041573 CNCT82BT オープン
¥18,900 1 18,900
20,790 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 小銭の選別、投入金額の金額計算

すばらしい商品です。これまで手間と時間をかけて仕分け、集計していたあの時間は何だったのか・・・?手間と時間の割に集金額が合わなかったりして、また一から・・・なんてこともありました。
この商品ひとつのおかげで解消です!働き方改革の一助になることでしょう。

これは注文コード 74041573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-21]

満足度: 1

用途: 家庭

送ってきた荷物を見て、その大きさにびっくりした。サイズを確認していなかったので、勝手に卓上用のものと思っていた。こちらのミス。卓上用の小さい物はないのかなあ?もう1台買うがなあ!

これは注文コード 74041573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-10]

満足度: 5

用途: 駐車場精算機の集金

これまで手作業で4台の精算機のコインを30分近く掛けて数えておりましたが、精算機1台分に1分もかからないで処理ができて、作業時間の大幅短縮ができるようになりました。

これは注文コード 74041573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 社会医療法人川島会川島病院 様 [2018-04-30]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。