高枝・ハンディー2WAYチェーンソーPro

 

高枝・ハンディー2WAYチェーンソーPro まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

高枝も、切った枝も簡単にバッサリ!木の剪定や後片付けに大活躍の2wayチェーンソー。
高枝切りも、切った枝の後片付け切りもこれ一台で簡単に出来ます。
「高枝切断タイプ」と「小型手持ち切断タイプ」の2wayで使えるAC100V電動チェーンソーが新登場!
切り落した大量のかさばる枝もハンディタイプにしてザクザク細かく出来るのでゴミ捨ても力要らずで短時間で行えます。
ポールをつければ長さが1.5〜2mまで調節できて、身長を合わせれば約3mの高枝も対応OK!。
刃は世界有数のブランド「OREGON(オレゴン)」製で枝に吸い込まれるような滑らかな切れ味で直径18cmの太枝もバッサリ切断。
誤作動防止のダブルスイッチ付きで初心者の方にも安心安全設計。20mコードで家中の庭で使用できます。
届いてすぐ作業できるチェーンソーオイル、軍手、保護メガネがセットとなっています。
セット内容
チェーンソー本体、高枝ポール、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ
材質
スチール、アルミ、樹脂他
電源(V)
家庭用電源AC100
消費電力(W)
700
本体質量(kg)
3.6(高枝仕様時4.5)
電源コード(m)
20
危険物の種別
非危険物
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
65(高枝仕様時150〜200)×14×18
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74043926 ABX-YF002WAY オープン
¥22,963 1 ¥22,963
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく