プチプチ

プチプチ 川上産業 プチプチ 川上産業 プチプチ 川上産業 プチプチ 川上産業 プチプチ 川上産業 プチプチ 川上産業 プチプチ 川上産業
(13件のレビュー)

しなやかで、使いやすい緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。軽量包材から重量物まで、幅広い用途でお使いいただけます。

再生材使用率(%)80 再生材使用使用 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74056027 d35 ポリエチレン 300 42 3.5 10 2層
オープン
1,490
1,639 (税込)
当日出荷

特別運賃
74056036 d35 ポリエチレン 600 42 3.5 10 2層
オープン
2,590
2,849 (税込)
当日出荷

特別運賃
74056045 d35 ポリエチレン 1200 42 3.5 10 2層
オープン
3,890
4,279 (税込)
3日以内出荷

返品不可
特別運賃
74056054 d37 ポリエチレン 300 42 3.5 10 2層
オープン
1,790
1,969 (税込)
当日出荷

特別運賃
74056063 d37 ポリエチレン 600 42 3.5 10 2層
オープン
2,590
2,849 (税込)
3日以内出荷

返品不可
特別運賃
74056072 d37 ポリエチレン 1200 42 3.5 10 2層
オープン
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 600 / 税込 660
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,300 / 税込 1,430
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74056027
2023-12-22
用途:
商品出荷の梱包
石山塗料株式会社 様

幅も丁度いいです。送料が別なので少し価格が安くなれば助かります。

対象商品:
74056036
2023-07-06
用途:
製品を段ボール詰めする時の緩衝材として利用しています。
製造業

いつも利用させて頂いております。トップメーカーの安定品質。間違いありません。

対象商品:
74056027
2023-04-21
用途:
梱包用
パワーストーンワークス 様 (卸売・小売業)

やや薄手ですが、十分です。小さいものの梱包ですので。

対象商品:
74056027
2022-12-13
用途:
梱包
卸売・小売業

使いやすくちょうどいいサイズです。但し、1個ごとに送料がつくのはもったいです。

2人が参考にしています
対象商品:
74056036
2023-05-09
用途:
梱包用に使う
有限会社河野製作所 様

幅がちょうど使いやすいサイズで、カットもしやすいし!

対象商品:
74056027
2021-09-12
用途:
海外への発送時の梱包
製造業

四つ折りにしたり、品物を包んだり、ちょうど使い勝手の良いサイズです。プチプチもしっかりしています。

対象商品:
74056027
2021-07-19
用途:
梱包用です。

川上さんのぷちぷちが一番使いやすいです。
このサイズのものが意外に使い勝手が良いのが分かりました

対象商品:
74056063
2021-03-10
用途:
食器
卸売・小売業

Has been used all the time, it is very suitable for packaging fragile products, if the shipment can be faster, it would be better。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする