染み抜き剤 スミノンアルファミニ

 

染み抜き剤 スミノンアルファミニ 5.00 (1件の商品レビュー)

応急用しみ抜き剤!シミや汚れに!持ち運びに便利な携帯タイプなので、外出時にも安心♪大事な衣類を汚れから守れます!!口紅、泥はね、醤油、ソース、墨汚れ、ボールペンなどの汚れに対応できます。衣類だけでなく、畳じゅうたん、などについた際にもご使用可能です。
材質
硬質プラスチック
容量(mL)
20
サイズ(mm)
30×95×16
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74067543 KJ11-21S ¥350
¥339 1 ¥339
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 書道の際の墨汚れ、ホントに落ちます

気を付けていても撥ねてしまう墨・・・
今までは洗浄力の強いシャンプーなどでゴシゴシ洗って対処していましたが、それでもうっすらと跡が残り・・・

こちらは墨汚れに揉みこむと嘘のように黒色が消えました。

凄いです。

これは注文コード 74067543 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく