激落ちくん お風呂用 ( メラミンスポンジ ) スペア

 

激落ちくん お風呂用 ( メラミンスポンジ ) スペア 4.00 (1件の商品レビュー)

材質
クリーナー=メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ポリエステル
寸法(mm)
約165×105×25
適合用途
風呂掃除
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
74071226 S-800 ¥276
¥259 1 259
285 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 自宅風呂掃除用

予備部品として購入。
ステック付激落ちくんの使用感は期待通りの使用感。
毎日こまめに風呂浴槽の内部を洗剤を塗布し、洗浄しているのできれいに掃除出来ます。

これは注文コード 74071226 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。