コーヒーグラインダー NEXT G

コーヒーグラインダー NEXT G カリタ

ホッパー容量(g)60 容量(g)受缶:60 質量(g)2300 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)60 本体寸法(mm)123×215×401 品名・タイプコーヒーグラインダー 定格時間(分)5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74089697 KCG-17AG AG
55,000
49,900
54,890 (税込)
取扱い終了
74089706 KCG-17SB SB
55,000
49,900
54,890 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする