お~いお茶 緑茶

お~いお茶 緑茶 伊藤園
(11件のレビュー)

国産茶葉を100%使用した、香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料です(無香料・無調味)。

原材料緑茶(日本)/ ビタミンC 容量(mL)350 シリーズお~いお茶 容器ペットボトル 本数24 栄養成分食塩相当量:0.03g、カテキン:40mg 内容量1箱(350mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74094983 19145
オープン
2,990
3,229 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-07-25
用途:
おもてなし
対象商品:
74094983

お客様が事務所にいらしたときにさっと出すのに最適な大きさです。持ち帰っていただく際も邪魔にならなくて良いですね。

2021-10-04
用途:
来客対応時
対象商品:
74094983

お客様が飲まれる際も、持ち帰られる際も、ちょうどいいサイズだと思います。
なかなか取り扱いがないので、助かります。

1人が参考にしています
有限会社安比まいたけ 様 2021-02-13
用途:
外作業時
対象商品:
74094983

外作業時においての水分補給に女性は500mmペットだと残してしまうケースが多かった。350mmだと丁度いい

1人が参考にしています
2020-07-29
用途:
お客様のお茶として。
対象商品:
74094983

500mlだと飲み切れなかったり持ち帰ったりしてもらうが、このサイズなら持ち帰りの際も邪魔にはならないので良いと思う。

1人が参考にしています
塚越コンサルティングオフィス 様 2021-05-24
用途:
父の介護時の飲み物(食後の水分補給等)で購入しました。
対象商品:
74094983

大変気に入ってくれました。引き続き同種のものを購入しています。

2020-06-27
用途:
来客対応として
対象商品:
74094983

このサイズのペットボトルがなかなか無いので、扱っていただいてとても助かっています。
来客用のお弁当に添えて出すときに見た目のバランスが良い感じです。
何度もリピート買いしています。

須磨教会附属千鳥幼稚園 様 2020-09-27
用途:
会議の時
対象商品:
74094983

丁度いい量で喜ばれた。持って帰るにも邪魔にならない大きさ

2018-09-28
用途:
会議時。
対象商品:
74094983

500mlですと多すぎるので手をつけない方が多くおりましたが、こちらのサイズに変えてからは、飲む方が増えました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶飲料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする