2丁掛けハーネス型安全帯

 

2丁掛けハーネス型安全帯 4.33 (3件の商品レビュー)

厚生労働省労働安全衛生法「安全帯の規格」に基づくハーネス式の2丁掛け安全帯になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同で企画した商品になります。
もしもの墜落時の衝撃がベルト型安全帯と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
移動時のフック掛けに際して、より安全を追求したフック2丁(2本)掛け対応商品です。
フックを使用しない時に便利なフック掛けが左右2箇所に付いています。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
種別
1本吊り専用
材質
肩・腿/ポリエステル、D環・肩・腿バックル/スチール、胸バックル・休止フック掛け/樹脂、ハーネス用D環止め/ナイロン、ランヤード/ナイロン(3ッ打)、フック部/スチール
質量(g)
1980
ベルト幅(mm)
(肩/腿)約45、(胸)約38
ランヤード(直径)(Φmm)
10以上
適応身長(cm)
160〜180(標準的な体重の方)
ベルト厚(mm)
(肩/腿)約1.8以上、(胸)約1.4以上
内容量
1本
注意
※本製品はランヤード1本吊り専用になります。
※墜落防止および救助以外の目的では使用しないでください。
※U字吊り、宙吊りなど体重をかける作業には使用しないでください。
※通常作業が可能な温度範囲内(-10℃〜+50℃目安)で使用してください。
※付属の取扱説明書に沿って必ずご使用前に点検を行ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ランヤード(有効長)(mm)
ベルト色
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74108624 MSB-3W 1700以上 ブラック
¥11,900 1 ¥11,900
欠品中
返品保証
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
74108624
MSB-3W
23778204
R-510-DZ1-L-JAN-BX
R-510-DZ1-L-JAN-BX 2本式フルハーネス安全帯 ブルー 藤井電工 23778204 2本式フルハーネス安全帯 ブルー
藤井電工 1組
¥13,900
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械メンテナンス

法令改正により、1本がけや腰ベルトタイプでは作業が出来なくなり、探していました。実際はベルト無しでも作業出来る所でも、ベルトをすることで安心感はあります。安価で2本がけなので良かったです。

これは注文コード 74108624 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 イヌイマシナリー 様 [2019-02-12]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 高所のコンクリート作業時

ランヤードのフックが腰の位置につけれれば作業時でも負担軽減できるのではと思います。

ですがランヤード付でこの値段は満足です。

これは注文コード 74108624 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 平尾工業 様 [2019-02-13]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 附属物点検時

高所作業車による附属物点検で使用しました。慣れるまで着脱は、少し戸惑いましたが、着けてしまえば操作性には問題なく使用出来ました。注意点としては、ハーネスのベルトをキツメにしたほうが、かっちりして楽でした。

これは注文コード 74108624 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく