ハクリ番 パワフル&エコ

 

ハクリ番 パワフル&エコ 商品レビューを投稿する

抜群の作業性!ビルドアップした塗膜にも素早い浸透性と溶解力にて強力な剥離力を発揮します。
最高クラスの浸透力により、滑りやすい反応時間を短縮することを実現しました。
泡立ちも少ない為、回収作業もはかどります。
適合
化学床全般、テラゾー・セラミック系床材
希釈倍率
10〜15倍
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
使用面積(m2)
1000(10倍希釈使用時の目安)
内容量
1缶(18L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74188546 500155 オープン
¥10,900 1 ¥10,900
取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。