デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 Welbee Inverter M350

 

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 Welbee Inverter M350 商品レビューを投稿する

低電流域から高電流域までアークの安定性が大幅に向上
高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現
定格使用率(%)
60
質量(kg)
53
周波数(Hz)
50/60共用
出力電圧(V)
12〜36
定格入力電圧(V)
200/220
定格出力電流(A)
350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×710×640(アイボルト含まず)
定格入力(kVA)
16.3(14.7kW)
相数
三相
定格負荷電圧(V)
36
出力電流範囲(A)
30〜350
最高無負荷電圧(V)
70/77
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
付属品
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
74213974 延長10m、トーチ3m 電源M350、送給装置CMV-7402、トーチBT3500-30、ガス調整器NP-201、10m延長ケーブル、アナログリモコン ¥870,100
¥529,000 1 529,000
581,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74213983 延長なし、トーチ3m 電源M350、送給装置CMV-7402、トーチBT3500-30、ガス調整器NP-201、アナログリモコン ¥823,600
¥489,000 1 489,000
537,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。