スマートフォン・タブレット用USB充電器(4ポート4.0A)

 

スマートフォン・タブレット用USB充電器(4ポート4.0A) 5.00 (2件の商品レビュー)

スマートフォンを4台同時に充電できる!2ポートにおまかせ充電機能を搭載し、合計4つのUSBポートを搭載した高出力タイプのAC充電器。
コネクタ形状
USB-Aメス×4
定格出力電流(A)
1ポート最大2.0(2ポート)/1ポート最大2.4(2ポート) 4ポート合計最大4.0
質量(g)
96
規格
電気用品安全法:PSE 特定電気用品
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
対応機種
Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 ※2017年6月現在
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×28×65(ACプラグ収納時)
機能
2.4Aのポートはおまかせ充電機能
充電時間
約2.5時間 (バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。機器によっては4台同時に充電できない場合があります。)
保証期間
1年
定格出力電圧(V)
5
対象地域
日本国内専用
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74215995 MPA-AC4U001BK ブラック ¥4,540
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
74216004 MPA-AC4U001WH ホワイト ¥4,540
¥2,290 1 ¥2,290
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: USB充電に

最近はスマートフォン等だけでなく懐中電灯、録音機、ラジオ等、USBで充電するものが増えているので、口数が多くあまり大きくもないので良い

これは注文コード 74216004 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-24]

満足度: 5

用途: 機器の充電

2.4Aは2口あり、他も2A取り出せるのは、機器毎にアダプタを準備不要になり、非常に便利です。また、コンセントの位置がオフセットしており、隣のコンセントと干渉しづらいところも好感が持てます。

これは注文コード 74215995 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく