旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ)

 

旅行者向け海外用変換プラグ(BFタイプ) 5.00 (2件の商品レビュー)

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
用途
海外のコンセントを日本の形状に変換できます。
材質
本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC
質量(g)
約48
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格
250V・13A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39.0×40.9×30.8(プラグ部分を除く)
対象地域
シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等
差込口形状
Aタイプ(2ピン)
内容量
1個
注意
※上記対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。
※本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。
※本製品では電圧を変えることはできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
差込口
プラグ

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
74216074 T-HPABFWH 1個口 BFタイプ ホワイト ¥750
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 会社の海外研修で使用

海外でiphoneの充電に使用。何も問題なく使用できました。
他の組み合わせにて何か国も使用できるコンセントもありますが、シンガポールではささりが弱く、抜けやすいです。行く国が決まっていれば、こちらの商品のようなもののほうが良いです。

これは注文コード 74216074 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-05]

満足度: 5

用途: マレーシア旅行の方へ

マレーへ旅行する方へお勧めです。価格も安いですし、ヒャッキンでは扱いがありませんでした。変圧機能はないので注意!

これは注文コード 74216074 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく