ペンチ CO2溶接専用

 

ペンチ CO2溶接専用 2.00 (1件の商品レビュー)

CO2半自動溶接専用ペンチ新タイプです。同時にノズルの内側、外側、先端のスパッタ除去が可能ですので従来型よりノズルのスパッタ除去の時間短縮になります。
用途
ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断
全長(mm)
180
材質(本体)
KA-70
材質(グリップ)
塩ビ
内容量
1個
注意
※作業時には保護メガネ、手袋などを着用してご使用下さい。
※ピアノ線は切断しないで下さい。
※ノズル内部のスパッタ除去は、トーチからノズルを外してから行って下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
75378713 -
¥3,890 1 3,890
4,279 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 溶接作業時

グリップ部が短く手の大きい人は使いずらいと思います。先端部も短いので210mm位のサイズを出してもらいたいです。値段の割りには残念でした。

これは注文コード 75378713 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。