LEDダウンライト

 

LEDダウンライト 商品レビューを投稿する

乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。
消費電力(W)
4.6
仕様
浅型、調光器不可、非調光、配光未対応
材質
鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
オフホワイト
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
80
幅(Φmm)
114
エネルギー消費効率(Lm/W)
101
光源寿命
50000時間
LED
一般形
取付可能厚(mm)
(天井)5〜25
光束(Lm)
465
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
75889144 OD261894 オープン
¥2,390 1 2,390
2,629 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。