DUAL ユニバーサルDL D140 4200K 超広角

DUAL ユニバーサルDL D140 4200K 超広角 ENDO(遠藤照明)

埋込穴(Φmm)Φ100 仕様反射板交換可 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)4200 配光角度(°)43 適合モジュールD140 演色指数(Ra)96AWe 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77848995 ERD6416W
14,300
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする