壁掛け 電波時計 キサラギ

 

壁掛け 電波時計 キサラギ 4.00 (2件の商品レビュー)

シンプルな電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
材質
プラスチック、ガラス
寸法(mm)
313×313×50
質量(g)
600
種類
掛時計
電池
単3形アルカリ乾電池1本
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
表示方式
機能
直径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
78856672 W-700 BR-Z アナログ 電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時〜午前6時) 313 ¥5,000
¥1,790 1 ¥1,790
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 居間

額縁がもっと細い方が良いのでは?其れと、カラーが濃すぎる感じがしました。でも、費用対効果は良いです。長く持ってくれると良いのですが・・・

これは注文コード 78856672 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社新日本工芸社 様 [2018-11-23]

満足度: 4

用途: 自社作業場に設置

購入から3ヶ月経ったけど元気よく動いています。
普通の丸型・コスパも良かった。

これは注文コード 78856672 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 トヤマ電機 様 [2018-11-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく