ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
モノタロウの 梱包用品
モノタロウの ストレッチフィルム
モノタロウの 手巻き用
【ワケあり】ストレッチフィルム12ミクロン 300mm幅
【ワケあり】ストレッチフィルム12ミクロン 300mm幅
注文コード
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
12
紙管内径(mm)
76
環境対応
塩化ビニル不使用
商品状態
※理由あり(未使用・外装破損)
内容量
1箱(6巻)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79453422
-
¥
3,290
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
取扱い終了
返品不可
1年間返品保証
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(846)
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
4,829
¥
4,390
(172)
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm
モノタロウ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(166)
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(441)
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm
モノタロウ
税込
¥
3,949
¥
3,590
(23)
バスケットへ
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(79)
ミニストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
税込
¥
362
~
¥
329
~
(101)
ストレッチフィルム 15ミクロン
大日製罐(DIC)
税込
¥
8,239
¥
7,490
(2)
ストレッチフィルムミニ
ユタカメイク
税込
¥
472
~
¥
429
~
(36)
ハンディラップ
三友
税込
¥
494
~
¥
449
~
(34)
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム
モノタロウ
税込
¥
263
~
¥
239
~
(92)
ホルダー ミニストレッチフィルム用 ブレーキ機能付き
モノタロウ
税込
¥
406
¥
369
(117)
バスケットへ
まとめるこまきくん
大化工業
税込
¥
604
¥
549
(2)
バスケットへ
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
モノタロウ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(6)
バスケットへ
ストレッチフィルム 12ミクロン
司化成
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(2)
ストレッチフィルム 18ミクロン
大日製罐(DIC)
税込
¥
9,669
¥
8,790
(5)
ネオリバー
三彩化工
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(51)
ストレッチフィルムミニ
TRUSCO
税込
¥
652
~
¥
593
~
(7)
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO
税込
¥
961
~
¥
874
~
(10)
小巻用ストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
税込
¥
395
~
¥
359
~
(26)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
ストレッチフィルム
手巻き用
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります
手巻き用
機械巻き用
食品用
小幅
ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルム代替品
シェアする