AZリチウムイオンバッテリー

 

AZリチウムイオンバッテリー 商品レビューを投稿する

鉛バッテリーの重量約1/3の超軽量バッテリー、約4倍の高サイクル寿命、約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
他社リチウムイオンバッテリーと比べ、低温時に強い設計となっており始動性能が圧倒的に高いです。
内容量
1個
注意
※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以上、14.8V以下の車両に装着可能となります。13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。
※GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両、エンジンカスタム、その他改造している車両にはご使用できない場合がございます。
※本バッテリーはリチウムイオンバッテリー対応充電器「AZ BATTERY CHARGER ACH-200」を用いて充電を行ってください。その他の充電器で充電しますと、不適切な充電電圧(14.8V以上)や不適切な充電電流によって発熱、破裂、発火の原因となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
充電電流(A)
付属品
消費電力量(Wh)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
80067925 ITL9-FP 標準:3、最大:32 (サイズ調整部品)TR01:6個、TR02:0個 96 150×87×105 ¥55,000
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
80067952 ITM7-FP 標準:2、最大:20 (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 54 113×70×85 ¥30,000
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。