シェルシートバッグGT

 

シェルシートバッグGT 5.00 (1件の商品レビュー)

ポリカーボネート製・ハードシェル形状のスポーティなシートバッグです。 スポーティさと実用性を併せ持つ、一体感のあるエアロ形状。
小さなシートにベストマッチ。車体のシルエットを崩しません。
シートに固定する新ベルトは、これ1本で簡単&ズレないKシステムベルトを採用。
ショートツーリングに最適な飲み物やデジカメ、スマホ、タブレット等の貴重品が収まる程よい5リッター。
メインファスナーは大きな開口部で荷物が出し入れしやすく、鍵を取り付けることができるロック機能付きスライダーです。※鍵は付属しません
肩掛け用として、セフティベルトを用意。急な雨にも安心のレインカバー付属。
部品構成 :バッグ本体×1、 Kシステムベルト×1、 レインカバー×1、 接続バックル×2、 セフティベルト×1
容量(L)
14〜18
材質
PC樹脂/1680Dポリエステル
質量(kg)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×278×350mm(最小時)、272×278×350mm(最大時)
最大使用質量(kg)
5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
80068957 MFK-240 ブラック ¥14,500
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
80068975 MFK-241 ヘアラインシルバー ¥14,500
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイク後部席に常設し小物入れとして使用

デザインが良くバイクと同色により、後部席に常設していても違和感なく使用できます。また、ファスナーにより内容量を増やせるのも便利です。

これは注文コード 80068957 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 レインボー観光自動車株式会社 様 [2019-03-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。