曜日別特売

油性ボールペン アクロボールカラー

油性ボールペン アクロボールカラー - パイロット
(1件のレビュー)

書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」
「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズになり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。
すべりにくくしっかり握れるラバーグリップ
グリップ部分には、独自開発のやわらかく滑りにくい材質のラバーに、タイヤパターンを施しています(特許登録済)。さらに、握り位置、太さ、形状などの調査データに基づき、グリップの形状にカーブを持たせ、筆記時の最適な握りを実現しました。

先端ボール径(mm)0.5適合替芯:BRFV-10EF-(B/R/L)(※G/V/P/O/LBは替え芯はご用意しておりません。)全長(mm)142.5方式ノック式最大径(Φmm)11.4インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ極細内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81947854BAB-15EFC-Bブラック
150
取扱い終了
81947863BAB-15EFC-Rレッド
150
取扱い終了
81947872BAB-15EFC-Lブルー
150
取扱い終了
81947915BAB-15EFC-Oオレンジ
150
取扱い終了
81947888BAB-15EFC-Gグリーン
150
取扱い終了
81947897BAB-15EFC-Vバイオレット
150
取扱い終了
返品不可
81947906BAB-15EFC-Pピンク
150
取扱い終了
81947924BAB-15EFC-LBライトブルー
150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81947863
2018-11-13
用途: 事務
建設業・工事業

書きやすいので リピート率が多いです。ちょっと金額が足りない場合にも いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする