(14件のレビュー)

大幅に消費電力を削減するLEDベースライト。
(一般蛍光灯40形1灯相当商品で約35%、2灯相当商品で約50%の消費電力削減)。
フックかけ、落下防止チェーンなどで安全。簡単取付。

付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 内容量1個
注意
※調光器付機器での使用不可
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81993424 LT-B2000C2-N 25-27 2520 昼白色 0.27~0.125
オープン
 
 
取扱い終了
81993433 LT-B2000C2-D 25-27 2520 昼光色 0.27~0.125
オープン
 
 
取扱い終了
81993442 LT-B4000C2-N 39-41 2535 昼白色 0.41~0.195
オープン
 
 
取扱い終了
81993458 LT-B4000C2-D 39-41 2535 昼光色 0.41~0.195
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81993424 LT-B2000C2-N 19628921 LT-BS4200V20N-N LT-BS4200V20N-N LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628921 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 1台 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81993433 LT-B2000C2-D 19628930 LT-BS4200V20N-D LT-BS4200V20N-D LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628930 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 1台 7,898 税込8,688 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81993442 LT-B4000C2-N 19628939 LT-BS4400V20N-N LT-BS4400V20N-N LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628939 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 1台 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81993458 LT-B4000C2-D 19628948 LT-BS4400V20N-D LT-BS4400V20N-D LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 19628948 LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機 1台 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-03
用途:
事務所の蛍光灯

40ワット2灯型を6個蛍光灯から交換しました。やはり明るいですね。電気代約半分。取替も簡単ですよ。

2025-01-13
用途:
倉庫の蛍光灯からLEDに取替
建設業・工事業

非常に明るくなりました。天井が高いので玉切れ時の取替が大変でしたがLEDだと取替頻度が減るのと非常に明るくなりよかったです。電気代も減るので助かります。

対象商品:
81993458
2024-12-13
用途:
台所照明
石田重機運送株式会社 様 (運輸・通信業)

とても明るくなり家族みんな大満足です。
またの機会にも購入したいです。

対象商品:
81993458
2022-08-29
用途:
事務作業
こばやし電気 様 (建設業・工事業)

天井の高いところでしたが、明るさが充分とれ、見た目もスッキリでとてもいい感じです

1人が参考にしています
対象商品:
81993458
2022-11-15
用途:
作業場での照明として
株式会社中島製作所 様

今後LEDへの移行のひとつとしてテスト的に購入。品質はこれからの寿命と明るさをみて判断する

1人が参考にしています
対象商品:
81993424
2022-05-12
用途:
蛍光灯からの取り替えです。

はじめてこのメーカーのベースライトを使用しましたが、取付けも簡単でとても良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
81993424
2022-05-08
用途:
事務所の電気交換
有限会社西口住宅設備 様 (建設業・工事業)

割と簡単に取り換えできました。明るさも蛍光灯より明るくて、電気料金も安くなるというのでいいと思います。

対象商品:
81993458
2021-09-08
用途:
倉庫
越部産業株式会社 様

電源 100Vになっていますが、240Vでも使えます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする