LED電球 ビームランプ形 散光形

 

LED電球 ビームランプ形 散光形 4.50 (2件の商品レビュー)

本格派のビームレンズを採用。フルネルレンズの裏面に直接拡散レンズを成形し、一枚で集光+拡散の作り。
ビームランプ100W形相当(06-0281、06-0282)150W形相当(06-0283、06-0284)。ビームの開き40°(散光形)。
屋外・屋内兼用の防雨タイプ。
口金
E26
全長(mm)
131
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
121
ビームの開き(°)
40
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
81
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・水銀灯器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により、使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※水滴のかかる場所では、必ず口金部防水構造の器具で使用してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
定格消費電力(W)
質量(g)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
定格入力電流(A)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
81994185 LDR14L-W 9 14 222 1522 900 0.24 オープン
¥3,490 1 3,490
3,839 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
81994194 LDR14N-W 9 14 222 1538 960 0.24 オープン
¥3,490 1 3,490
3,839 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
81994167 LDR11L-W 9 11 197 1136 680 0.18 オープン
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込) 廃番 代替品有
81994176 LDR11N-W 9 11 197 1176 710 0.18 オープン
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
81994167
LDR11L-W 9
33604324
LDR11L-W/P100
LDR11L-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604324 ビーム形LED電球
オーム電機 1個
1,490 1,639税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
81994176
LDR11N-W 9
33604333
LDR11D-W/P100
LDR11D-W/P100 ビーム形LED電球 オーム電機 33604333 ビーム形LED電球
オーム電機 1個
1,490 1,639税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 駐車場の電灯

センサーランプが白熱灯でしたが今回価格は高めですがLEDにしてみました。
思った以上に明るく最近の技術と価格の進歩に驚く限りで満足しております。

これは注文コード 81994194 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-10]

満足度: 4

用途: 店内照明用

大きさを間違えて購入してしまったが、そのまま使用しています。
大きな照明が明るく拡散するので、思った以上に良かった。
E11の口金の同じタイプがあれば、もっと良かった。

これは注文コード 81994176 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-09]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。