直管形LEDランプ(40形/30本箱入)

 

直管形LEDランプ(40形/30本箱入) 商品レビューを投稿する

明るさ広がる配光角160°!広配光だから背面まで明るい!
口金
R17d
定格消費電力(W)
20
種別
40形
全長(mm)
1198
質量(g)
307
電源(V)
交流100/200(50/60Hz)
外径(Φmm)
29
全光束(Lm)
2300
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
対応
照明器具種類:工事対応照明器具専用
定格入力電流(A)
0.204/100V
設置場所
屋内用
電球の種類
LED
内容量
1箱(30個)
注意
※こちらの商品は30本箱入りとなっております。1本からのご注文はできませんのでご注意ください。
※電気工事が必要です(ダミーグローは付属していません)
※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがありますので、ご了承ください。
※周囲温度や点灯方向の違いにより明るさや色味が変化します。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
光源色
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
81994316 LDF40SS・D/20/23K3 昼光色 昼光色 オープン
¥76,900 1 76,900
84,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
81994307 LDF40SS・N/20/23K3 昼白色 昼白色 オープン
¥76,900 1 76,900
84,590 (税込) 取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。